DGTL 25.4B-2XL-D60 Forstærkede kompakte værktøjsholdere til notning og afstikning af stænger op til en diameter på 65 mm.

Art.-nr.: 2302853
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DO-GRIPXL
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 2302853
    EAN/GTIN 7291075328370
    Producentnummer 2302853
    L-nummer L23920 3190

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Afstiksværktøjsholder
    • Skæredybde, maks. (CDX): 1,18″
    • Totallængde (OAL): 5,91″

    Egenskab:

    • Karrosseribredde (WB): 0.069″
    • Maks. skæredybde (CDX): 1.18″
    • Skæreretning (HÅND): Left Hand
    • Hovedlængde (venstre): 1.7″
    • Samlet længde (OAL): 5.91″
    • Skafthøjde (H): 1″
    • Skaftbredde (B): 1″
    • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 2.4″

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "DO-GRIPXL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven