HELISLOT skivefræser uden flange 160/9 mm

Art.-nr.: 227722 160/9
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
Skær-⌀ DC 160 mm
effektivt skærantal Zeff 9
Antal vendeskærsplatter 18
Skaftudførelse med boring
Maks. indskæringsdybde ae maks 51 mm
Samlet længde Li alt 16 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
Slidsbredde ap 12 mm
Producentbetegnelse SDN D160-12-40-XN09
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227722 160/9
EAN/GTIN 7291075430844
Producentnummer 3343112

Betegnelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven