{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 9 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 245 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 249 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,3 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,5 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 1.501,11 mm | |
passende vendeskærsplatter | TD..1505.. | |
Producentbetegnelse | HM390 FTD D125-9-40-15 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226490 125/9 | |
EAN/GTIN | 7291075313130 | |
Producentnummer | 3106403 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL-hjørnefræser 125/9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
11.008,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
5.930,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.924,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 9 | 9 | 9 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunging | Hjørnefræser ;Cirkulær fræsning ;Ramping | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 63 | 63 | 63 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skær-⌀ DC | 125 | 125 | 125 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 | 90 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |