{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Samlet længde Li alt | 45 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 58,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 121 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 125 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,2 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 625,39 mm | |
passende vendeskærsplatter | TD..1505.. | |
Producentbetegnelse | HM390 FTD D063-6-22-15 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226490 63/6 | |
EAN/GTIN | 7291075313321 | |
Producentnummer | 3107286 |