TPKT 1003PDR UNI

Art.-nr.: 226513 UNI
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC830
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TPKT 1003PDR
Antal skift/skær 3
Geometri PDR
Producentbetegnelse HM390 TPKT 1003PDR IC830
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 226513 UNI
EAN/GTIN 7291075313604
Producentnummer 5607512

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.