TDKT 150504PDR INOX

Art.-nr.: 226562 INOX
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HELI3MILL
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type IC830
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz 0,2 mm
    Antal skift/skær 3
    Geometri PDR
    Producentbetegnelse HM390 TDKT 150504PDR IC830
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 226562 INOX
    EAN/GTIN 7291075312645
    Producentnummer 3313112

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven