{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 95 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 99 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,9 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,6 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 468,99 mm | |
passende vendeskærsplatter | TD..1505.. | |
Producentbetegnelse | HM390 FTD D050-5-22-15 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226490 50/5 | |
EAN/GTIN | 7291075313284 | |
Producentnummer | 3106799 |