{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI3MILL | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 195 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 199 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,6 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,7 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 1.072,2 mm | |
passende vendeskærsplatter | TD..1505.. | |
Producentbetegnelse | HM390 FTD D100-6-32-15 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 226490 100/6 | |
EAN/GTIN | 7291075313109 | |
Producentnummer | 3106400 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL-hjørnefræser 100/6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
8.393,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
7.872,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 32 | 32 |
Samlet længde Li alt | 50 | 50 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | TD..1505.. | BG.. 15L5.. |
Skær-⌀ DC | 100 | 100 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |