TPCR 1003PDFR-P, IC28, Type: ALU

Art.-nr.: 226499 ALU
Nyt produkt
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI3MILL
Type ALU
Hjørneradius 0,8 mm
Type IC28
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TPCR 1003PDFR-P
Tilspænding fz 0,25 mm
Antal skift/skær 3
Geometri PDFR-P
Producentbetegnelse HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 226499 ALU
EAN/GTIN 7291075313666
Producentnummer 5607518

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
640
Aluminium (med korte spåner)
N
560
Alu > 10% Si
N
320
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Trigon-vendeskærsplatte med 3 spiralformede skærekanter. Aksial og radial positivt skærdesign. Til effektiv og præcis bearbejdning af 90°-skuldre.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven