{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 9 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215715 125/9 | |
EAN/GTIN | 4045197410689 | |
Producentnummer | 215715 125/9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hjørnefræser 90°, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 125/9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.924,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
5.930,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 9 | 9 |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Samlet længde Li alt | 63 mm | 63 mm |
passende vendeskærsplatter | AP.. 16.. | AP.. 1805.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |