Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/5mm

Art.-nr.: 225615 63/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 8 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter WNMU 0806..
Vendeplatteskrue 229700 (T15; 4,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225615 63/5
EAN/GTIN 4960664647743
Producentnummer THN04710

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.
Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/5mm

Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.955,38  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.912,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
3.114,06  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.561,05  DKK
plus moms plus fragt
Holdeboring-⌀ 22 mm 27 mm 22 mm 22 mm
Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping Hjørnefræser Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
Indvendig køling ja ja ja ja
passende vendeskærsplatter WNMU 0806.. AP.. 1805.. AP.. 16.. ZDHT 1505
Skaftudførelse med boring med boring med boring med boring
Skær-⌀ DC 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Indstillingsvinkel κ 90 grader 90 grader 90 grader 90 grader

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven