{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | WNMU 0806.. | |
Vendeplatteskrue | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Underlægsplade | 229751 | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225615 80/4 | |
EAN/GTIN | 4960664647613 | |
Producentnummer | THN04691 |