Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/9mm

Art.-nr.: 225615 100/9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 100 mm
Antal skær Z 9
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 8 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
Holdeboring-⌀ 32 mm
passende vendeskærsplatter WNMU 0806..
Vendeplatteskrue 229701 (T15; 3,5 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225615 100/9
EAN/GTIN 4960664647767
Producentnummer THN04712

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.
Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/9mm

Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/9mm

på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
5.600,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
6.466,51  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 9 9
Holdeboring-⌀ 32 mm 32 mm
Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser Hjørnefræser
Indvendig køling ja ja
Skær-⌀ DC 100 mm 100 mm
Indstillingsvinkel κ 90 grader 90 grader
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven