{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Plunge cutting; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | WNMU 0806.. | |
Vendeplatteskrue | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 225615 100/7 | |
EAN/GTIN | 4960664647699 | |
Producentnummer | THN04702 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
5.265,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
4.276,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 |
Samlet længde Li alt | 50 mm | 50 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | WNMU 0806.. | AP.. 1805.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |