{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 194 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,85 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,31 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 91,95 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215160 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197349354 | |
Producentnummer | 215160 100/7 |