{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 120 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,52 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 54,95 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215160 63/5 | |
EAN/GTIN | 4045197349101 | |
Producentnummer | 215160 63/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.912,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
3.114,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.561,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |