Aluminium-hjørnefræser 63/5

Art.-nr.: 211759 63/5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 5
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
⌀ D3 53 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 116 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 124 mm
Cirkulær borefræsning ap 8 mm
Rampingvinkel αmaks 1,7 grader
Rampinglængde L for αmaks 50,56 mm
passende vendeskærsplatter ZDHT 1505
Vendeplatteskruesæt 219878 5 (15IP)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211759 63/5
EAN/GTIN 4062406681838
Producentnummer 211759 63/5

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

Advarsel:

Før anvendelse af vendeskærsplatte nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) og 211777 ALU (r = 6,0 mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

Bemærk:

Anbefalet moment til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er 3,2 Nm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven