{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 116 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,7 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 50,56 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZDHT 1505 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 5 (15IP) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 211759 63/4 | |
EAN/GTIN | 4062406681807 | |
Producentnummer | 211759 63/4 |