ZDHT 150508FR-F10, HU7705, Type: ALU

Art.-nr.: 211764 ALU
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.734 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZDHT 150508FR-F10
Hjørneradius 0,8 mm
Type HU7705
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 - 0,25 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211764 ALU
EAN/GTIN 4062406681920
Producentnummer 211764 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
2000
Aluminium (med korte spåner)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Periferislebne vendeskærsplatter til præcis positionering i holderværktøjet. Effektivt substrat af meget fine korn af den nyeste generation skæremateriale. Optimeret skærekantspræparering til anvendelse i let bearbejdelige materialer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven