• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Fræsevendeskærsplatte ZDHT 150540FR-F10, til aluminium-hjørnefræser, HU7705, Type: ALU

Art.-nr.: 211774 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
601 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZDHT 150540FR-F10
Hjørneradius 4 mm
Type HU7705
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,1 - 0,25 mm
Maks. skæredybde ap maks 13,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 211774 ALU
EAN/GTIN 4062406681951
Producentnummer 211774 ALU
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
2000
Aluminium (med korte spåner)
N
1800
Alu > 10% Si
N
900
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Periferislebne vendeskærsplatter til præcis positionering i holderværktøjet. Effektivt substrat af meget fine korn af den nyeste generation skæremateriale. Optimeret skærekantspræparering til anvendelse i let bearbejdelige materialer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven