{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 70 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 150 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 7,6 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,27 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 67,56 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZDHT 1505 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 5 (15IP) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 211759 80/5 | |
EAN/GTIN | 4062406681845 | |
Producentnummer | 211759 80/5 |