{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 90 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 8,4 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,29 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 37,56 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZDHT 1505 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 5 (15IP) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 211759 50/3 | |
EAN/GTIN | 4062406681784 | |
Producentnummer | 211759 50/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Aluminium-hjørnefræser, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.838,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
3.905,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning | Hjørnefræser |
Samlet længde Li alt | 40 mm | 40 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |