{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | BG.. 15L5.. | |
Spændebolt | 219893 | |
Bolt-tilspændingsskrue | 219894 (str. 3; 5,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214515 50/3 | |
EAN/GTIN | 4045197610676 | |
Producentnummer | 214515 50/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC 50/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.905,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.838,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Holdeboring-⌀ | 22 | 22 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning |
Samlet længde Li alt | 40 | 40 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Skær-⌀ DC | 50 | 50 |