Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/4mm

Art.-nr.: 214515 63/4
Rabat
5311,63 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 63 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Skær, justerbare 1
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter BG.. 15L5..
Spændebolt 219893
Justerskrue 219892
Bolt-tilspændingsskrue 219894 (str. 3; 5,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214515 63/4
EAN/GTIN 4045197610683
Producentnummer 214515 63/4

Betegnelse

Udførelse:

Tangential-plan-/hjørnefræser til præcise 90° hjørner. Delvis med vertikalt indstillelige skær af hensyn til højeste nøjagtighed. Præcis vendeplatteunderlag takket være spændeboltfastgørelse.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/4mm

Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 63/4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
5311,63 DKK
4.373,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.292,86  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 4 4
Holdeboring-⌀ 22 mm 22 mm
Fræseanvendelse Hjørnefræser Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning
Samlet længde Li alt 40 mm 40 mm
Skaftudførelse med boring med boring
Skær-⌀ DC 63 mm 63 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven