{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Skær, justerbare | 2 | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | BG.. 15L5.. | |
Spændebolt | 219893 | |
Justerskrue | 219892 | |
Bolt-tilspændingsskrue | 219894 (str. 3; 5,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214515 125/8 | |
EAN/GTIN | 4045197610713 | |
Producentnummer | 214515 125/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 125/8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
9589,81 DKK
7.897,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
5.550,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | 40 mm |
Samlet længde Li alt | 63 mm | 63 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | BG.. 15L5.. | AP.. 1805.. |
Skær-⌀ DC | 125 mm | 125 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |