{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Skær, justerbare | 1 | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | BG.. 15L5.. | |
Spændebolt | 219893 | |
Justerskrue | 219892 | |
Bolt-tilspændingsskrue | 219894 (str. 3; 5,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214515 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197610690 | |
Producentnummer | 214515 80/5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC 80/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
5.927,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.993,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning |
Samlet længde Li alt | 50 | 50 |
passende vendeskærsplatter | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 80 | 80 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 |