BGHX 15L5 PCER ALU

Art.-nr.: 214540 ALU
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte BGHX 15L5 PCER
Type ALU
Type PKD
Skæremateriale PKD
Tilspænding fz pr. tand 0,25 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214540 ALU
EAN/GTIN 4045197608161
Producentnummer 214540 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
3500
Aluminium (med korte spåner)
N
3500
Alu > 10% Si
N
1000
GFK
N
1000
CFK
N
1000
Grafit
N
500
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ekstra bredsletfas.

Anvendelse:

Til høje skærehastigheder og førsteklasses overfladekvaliteter. Fortrinsvis til anvendelse i indstillelige vendeplatteholdere. Må anvendes blandet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 1×D / ap = 3 mm, ap maks. = 5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven