Aluking plan-/hjørnefræser 90° HPC, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 40/2mm

Art.-nr.: 214515 40/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 40 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 16 mm
passende vendeskærsplatter BG.. 15L5..
Spændebolt 219893
Bolt-tilspændingsskrue 219894 (str. 3; 5,0 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214515 40/2
EAN/GTIN 4045197610669
Producentnummer 214515 40/2

Betegnelse

Udførelse:

Tangential-plan-/hjørnefræser til præcise 90° hjørner. Delvis med vertikalt indstillelige skær af hensyn til højeste nøjagtighed. Præcis vendeplatteunderlag takket være spændeboltfastgørelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven