Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 125/8mm

Art.-nr.: 225615 125/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Plunge cutting; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 125 mm
Antal skær Z 8
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Plunge cutting; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Maks. skæredybde ap maks 8 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
passende vendeskærsplatter WNMU 0806..
Vendeplatteskrue 229700 (T15; 4,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 225615 125/8
EAN/GTIN 4960664647705
Producentnummer THN04703

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med dobbeltsidede vendeskærsplatter.
Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsudførelse samt vendeskærsplatternes geometrier og skærevinkel sikrer en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 125/8mm

Hjørnefræser 90° MFWN, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 125/8mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
6.773,08  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
9589,81 DKK
7.897,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
5.550,18  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 8 8 8
Holdeboring-⌀ 40 mm 40 mm 40 mm
Samlet længde Li alt 63 mm 63 mm 63 mm
Indvendig køling ja ja ja
passende vendeskærsplatter WNMU 0806.. BG.. 15L5.. AP.. 1805..
Skær-⌀ DC 125 mm 125 mm 125 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven