{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 160 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 47,5 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 173 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1205 | |
Vendeplatteskrue | 229700 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 222800 160/12 | |
EAN/GTIN | 4960664602469 | |
Producentnummer | THN04494 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Planfræser 47,5° MFPN45, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 160/12mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
6.951,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
7.643,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
7.151,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Samlet længde Li alt | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Indvendig køling | nej | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC | MTC |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser |