{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 47,5 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 93 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1205 | |
Vendeplatteskrue | 229700 | |
Underlægsplade | 229750 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 222800 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664602360 | |
Producentnummer | THN04481 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 47,5° MFPN45 80/5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3.714,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
3.337,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 5 | 5 |
Holdeboring-⌀ | 27 | 27 |
Indvendig køling | nej | ja |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1205 | SE.. 1204.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Spåntagningsstrategi | HPC | MTC |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |