{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 47,5 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 76 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1205 | |
Vendeplatteskrue | 229700 | |
Underlægsplade | 229750 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 222800 63/4 | |
EAN/GTIN | 4960664602353 | |
Producentnummer | THN04480 |