Planfræser 47,5° MFPN45 200/14 mm

Art.-nr.: 222800 200/14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 14
  • Indstillingsvinkel κ: 47,5
  • Indvendig køling: nej
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 200 mm
Antal skær Z 14
Skaftudførelse med boring
Indstillingsvinkel κ 47,5 grader
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Maks. skæredybde ap maks 6 mm
Maks. udv. ⌀ Dmaks 213 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 60 mm
passende vendeskærsplatter PN.. 1205
Vendeplatteskrue 229700
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222800 200/14
EAN/GTIN 4960664602476
Producentnummer THN04495

Betegnelse

Udførelse:

High-performance-planfræser med pentagonale vendeskærsplattter i begge sider. Kombinationen af angrebsvinkel, spånrumsføring samt vendeskærsplatternes geometri og skærevinkel giver en fremragende spåntagningsydelse, spåntransport, standtid og lave skærekræfter og dermed en høj rentabilitet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Planfræser 47,5° MFPN45  200/14 mm

Planfræser 47,5° MFPN45 200/14 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
8.973,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
11.435,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
10.727,86  DKK
plus moms plus fragt
Holdeboring-⌀ 60 40 60
Samlet længde Li alt 63 63 63
Indvendig køling nej ja ja
passende vendeskærsplatter PN.. 1205 SE.. 1204.. SE.T1305 ;XEEW1305
Skær-⌀ DC 200 200 200
Spåntagningsstrategi HPC MTC MTC
Produkttype Planfræser Planfræser Planfræser

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven