{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 47,5 grader | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Maks. skæredybde ap maks | 6 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 213 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 60 mm | |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1205 | |
Vendeplatteskrue | 229700 | |
Underlægsplade | 229750 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 222800 200/10 | |
EAN/GTIN | 4960664602407 | |
Producentnummer | THN04485 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Planfræser 47,5° MFPN45 200/10 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
8.973,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
8.694,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 10 | 10 |
Indvendig køling | nej | ja |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 213 | 213 |
passende vendeskærsplatter | PN.. 1205 | SE.. 1203.. |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 200 | 200 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |