{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 49 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,8 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 28,64 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU040310.. | |
Producentbetegnelse | FFX4 ED25/.98-4-M12-04 | |
Produkttype | Kopifræsere |
Artikelnummer | 221104 25/4 | |
EAN/GTIN | 7291075393316 | |
Producentnummer | 3336690 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED high-performance-fræser, med gevind, ⌀ DC/antal skær Z: 25/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.679,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
2.093,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Plunge cutting |
Samlet længde Li alt | 30 mm | 36 mm | 35 mm |
passende vendeskærsplatter | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rampingvinkel αmaks | 1,8 grader | 1,51 grader | 1,15 grader |