XNMU 040310T ST1400

Art.-nr.: 221211 ST1400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie LOGIQ4FEED
    ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 040310T
    Type ST1400
    Hjørneradius 1 mm
    Type IC830
    Skæremateriale HM
    Programmeringsradius ved ap maks. 1,8 mm
    Maks. skæredybde ap maks 0,8 mm
    Tilspænding fz 0,8 mm
    Antal skift/skær 4
    Geometri T
    Producentbetegnelse FFX4 XNMU 040310T IC830
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 221211 ST1400
    EAN/GTIN 7291075393422
    Producentnummer 3336657

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    140
    våd, maksimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 4 skærekanter. Med sideskær.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven