XNMU 043010HP S

Art.-nr.: 221214 S
Nyt produkt
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4FEED
ISO-kode, vendeskærsplatte XNMU 043010HP
Type S
Hjørneradius 1 mm
Type IC5820
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,8 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,8 mm
Tilspænding fz 0,4 mm
Antal skift/skær 4
Geometri HP
Producentbetegnelse FFX4 XNMU 040310HP IC5820
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221214 S
EAN/GTIN 7291075393453
Producentnummer 3336661

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeskærsplatte med 4 skærekanter. Med sideskær.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven