{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | XNMU 040310RM-T | |
Type | UNI | |
Hjørneradius | 1 mm | |
Type | IC808 | |
Skæremateriale | HM | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 1,8 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,8 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Geometri | RM-T | |
Producentbetegnelse | FFX4 XNMU 040310RM-T IC808 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 221210 UNI | |
EAN/GTIN | 7291075393491 | |
Producentnummer | 3360413 |