{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | XNMU 040310RM-HP | |
Type | S | |
Hjørneradius | 1 mm | |
Type | IC882 | |
Skæremateriale | HM | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 1,8 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,8 mm | |
Tilspænding fz | 0,4 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Geometri | RM-HP | |
Producentbetegnelse | FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | 221207 S | |
EAN/GTIN | 7291075393514 | |
Producentnummer | 3372065 |