LOGIQ4FEED high-performance-fræser, med gevind, ⌀ DC/antal skær Z: 42/6

Art.-nr.: 221104 42/6
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC/antal skær Z Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ4FEED
Skær-⌀ DC 42 mm
Antal skær Z 6
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
⌀ D3 34,6 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 76,6 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 83 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,8 mm
Rampingvinkel αmaks 0,8 grader
Rampinglængde L for αmaks 64,45 mm
passende vendeskærsplatter XNMU040310..
Producentbetegnelse FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
Produkttype Kopifræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221104 42/6
EAN/GTIN 7291075393347
Producentnummer 3369972

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt high-feed-fræsesystem til effektiv skrubbearbejdning – især til bearbejdning af dybe kaviteter, f.eks. inden for værktøjs- og formfremstilling samt inden for luft- og rumfartsindustrien. Den drejede vendeskærsplatte har et sideskær, som sikrer en højere spåntagningsydelse ved ramping.

Reservedel:

Vendeskærsplatteskruesæt nr. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


LOGIQ4FEED high-performance-fræser, med gevind, ⌀ D<sub>C</sub>/antal skær Z: 42/6

LOGIQ4FEED high-performance-fræser, med gevind, ⌀ DC/antal skær Z: 42/6

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
4.610,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.981,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.875,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.989,12  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 6 6 6 6
Holdegevind M M16 M16 M16 M16
Samlet længde Li alt 40 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Skaftudførelse med gevind med gevind med gevind med gevind
Skær-⌀ DC 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
⌀ D3 34,6 mm 32 mm 29 mm 32 mm
Produkttype Kopifræsere Kopifræser Kopifræser Kopifræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven