Kopifræser 0° negativ, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 42/6mm

Art.-nr.: 212135 42/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræser egnet til platteform: rund
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 42 mm
Antal skær Z 6
Skaftudførelse med gevind
Fræser egnet til platteform rund
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 32 mm
Samlet længde Li alt 42 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 74 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 82 mm
Cirkulær borefræsning ap 2 mm
Rampingvinkel αmaks 1,36 grader
Rampinglængde L for αmaks 29,45 mm
passende vendeskærsplatter RD.. 1003
Vendeplatteskruesæt 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212135 42/6
EAN/GTIN 4045197192769
Producentnummer 212135 42/6

Betegnelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.
  • Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.
  • Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 3,8 med klinge nr. 674252 str. 15IP.
ap maks. = 2 mm.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kopifræser 0° negativ, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 42/6mm

Kopifræser 0° negativ, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 42/6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.981,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.875,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.989,12  DKK
plus moms plus fragt
Holdegevind M M16 M16 M16
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting Cirkulær fræsning; Ramping
Samlet længde Li alt 42 mm 42 mm 42 mm
Skaftudførelse med gevind med gevind med gevind
Skær-⌀ DC 42 mm 42 mm 42 mm
⌀ D3 32 mm 29 mm 32 mm
Produkttype Kopifræser Kopifræser Kopifræser

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven