{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 39 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,7 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,08 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU040310.. | |
Indstillingsvinkel κ | 17 grader | |
Producentbetegnelse | FFX4 ED20-3-050-C20-04 | |
Produkttype | Kopifræsere |
Artikelnummer | 221100 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075392753 | |
Producentnummer | 3336673 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED high-performance-fræser 20/3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.196,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.922,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Samlet længde Li alt | 140 | 180 | 130 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 20 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 32,6 | 32 | 34 |
Rampingvinkel αmaks | 2,7 | 2,26 | 1,62 |
Rampinglængde L for αmaks | 19,08 | 10,13 | 12,4 |