{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Udhængslængde L1 | 60 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 49 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,8 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,8 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 28,64 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU040310.. | |
Indstillingsvinkel κ | 17 grader | |
Producentbetegnelse | FFX4 ED25-4-060-C25-04 | |
Produkttype | Kopifræsere |
Artikelnummer | 221100 25/4 | |
EAN/GTIN | 7291075392777 | |
Producentnummer | 3336675 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED high-performance-fræser, Cylinderskaft, ⌀ DC/antal skær Z: 25/4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.679,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.406,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunging | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping |
Samlet længde Li alt | 150 mm | 180 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17,6 mm | 19 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 49 mm | 48 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 28,64 mm | 17,4 mm |
Produkttype | Kopifræsere | Kopifræser |