{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 130 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 34 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,62 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 12,4 mm | |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | |
Indstillingsvinkel κ | 20 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 213054 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566432 | |
Producentnummer | 213054 20/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Mini high-performance-fræser, Cylindrisk skaft, ⌀ D / antal skær Z: 20/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1810,33 DKK
1.393,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
1.855,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.922,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 2 | 3 |
Indstillingsvinkel κ | 20 grader | 10 grader | 15 grader |
passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | XD..070308 | XOM.060310 |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | Weldon-skaft | Cylindrisk skaft |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 34 mm | 27 mm | 32 mm |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | 38 mm | 38 mm |