GARANT Power Q Mini high-performance-fræser 16/2L mm

Art.-nr.: 213054 16/2L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Power Q
    Skær-⌀ DC 16 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse Cylindrisk skaft
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D3 10 mm
    Udhængslængde L1 50 mm
    Samlet længde Li alt 150 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 26 mm
    Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 30 mm
    Cirkulær borefræsning ap 1 mm
    Rampingvinkel αmaks 2,39 grader
    Rampinglængde L for αmaks 8,4 mm
    passende vendeskærsplatter ANGX10T308ZE.R
    Indstillingsvinkel κ 20 grader
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 213054 16/2L
    EAN/GTIN 4062406566425
    Producentnummer 213054 16/2L

    Betegnelse

    Udførelse:

    High-performance-fræsesystem til mindre bearbejdningsdiametre og større anvendelsesdybder. Særdeles effektiv takket være højt skærantal.

    Reservedel:

    Vendeplatteskruesæt nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 7IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "Power Q" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven