{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Q | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Udhængslængde L1 | 100 mm | |
Samlet længde Li alt | 180 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 0,3 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 2,26 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 10,13 mm | |
passende vendeskærsplatter | XOM.060310 | |
Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212803 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197938275 | |
Producentnummer | 212803 20/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q high-feed fræser 20/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.922,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.810,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Samlet længde Li alt | 180 | 130 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 32 | 34 |
Rampingvinkel αmaks | 2,26 | 1,62 |
Rampinglængde L for αmaks | 10,13 | 12,4 |