XOMT060310ZZER, HB4430, Type: TI

Art.-nr.: 212842 TI
Rabat
104,43 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    62,58  DKK 104,43 DKK / styk
  • fra 10 styk
    52,15  DKK 87,01 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.059 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMT060310ZZER
Type Ti
Sorte HB4430
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,6 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 2 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,5 mm
Plattenstärke S 3.18 mm
Antal skift/skær 3
Eckenradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212842 TI
EAN/GTIN 4045197942593
Producentnummer 212842 TI
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven