Skæreplatte bredde1,5 mm UNI

Art.-nr.: 218450 UNI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    100,13  DKK / styk
  • fra 10 styk
    83,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Type UNI
    Hjørneradius 0,15 mm
    Skæremateriale HM
    Type HB7535
    Antal skift/skær 1
    Tolerance ap 0 / +0,3 mm
    Belægning TiAlN
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 218450 UNI
    EAN/GTIN 4045197648242
    Producentnummer 218450 UNI

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    210
    Stål < 750 N/mm²
    P
    150
    Stål < 900 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    115
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    GG (G)
    K
    145
    Uni
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til skivefræsere nr. 218408218444 og klinge nr. 273560.

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae maks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven