Skæreplatte bredde1,5 mm ST900

Art.-nr.: 218450 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    100,13  DKK / styk
  • fra 10 styk
    83,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type ST900
Hjørneradius 0,15 mm
Skæremateriale HM
Type HB7535
Tilspænding fz 0,1 mm
Antal skift/skær 1
Tolerance ap 0 / +0,3 mm
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218450 ST900
EAN/GTIN 4045197534231
Producentnummer 218450 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
135
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Anvendelse:

Til skivefræsere nr. 218408218444 og klinge nr. 273560.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven