Skive- / skærefræsere med krave Stål bredde ap = 1,5 mm 100/8 mm

Art.-nr.: 218422 100/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 100 mm
Antal skær Z 8
Skaftudførelse med boring
Indvendig køling nej
Maks. indskæringsdybde ae maks 26 mm
Krave-⌀ d1 48 mm
Grundholder-⌀ d2 48 mm
Samlet længde Li alt for ap 1,5 mm 51,4 mm
Samlet længde Li alt for ap 2,2 mm 52 mm
Samlet længde Li alt for ap 3,1 mm 52,8 mm
Holdeboring-⌀ 27 mm
passende vendeskærsplatter XC.. 1113
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 218422 100/8
EAN/GTIN 4045197533791
Producentnummer 218422 100/8

Betegnelse

Udførelse:

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og omkostningseffektiv stålklinge eller krave og ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.
Der kan fås skive- / skærefræsere op til ⌀ D = 200 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven